Eriks
VAG

VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN10 250mm-250mm Länge: 220mm

  • ERIKS:15044162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine Rohrgelenke ohne Auszugssicherung ist ein Bauteil mit doppelten Flanschen in einem Rohrleitungssystem, das eine einstellbare axiale Länge ermöglicht.
Dadurch lassen sich Flanschbauteile wie Ventile, Pumpen und Messgeräte einfach und ohne Belastung ein- und ausbauen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Typ
21196
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Von innen und aussen beschichtet
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Klemm-/Spannbereich
von 25 bis 25 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Stahl, galvanisch verzinkt
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Länge
220 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
DN
DN250
Druckstufe
PN10
L1
220 mm
L2
360 mm
Gewicht
64 kg