Eriks
TYROLIT

TYROLIT Tyrolit 27R 230x7x22,23 A24 Q-BFX afbraamschijf

  • ERIKS:13280130
  • Hersteller:34046134
Image 1
Erhöhte Rendite
Höhere Aggressivität bei deutlich längerer Lebensdauer.

Erhöhter Arbeitskomfort
Dank der „Comfort Start“-Funktion wird das Einstecken in das Werkstück verhindert und somit erfolgt der Start einfacher und komfortabler.

Geringerer Arbeitsaufwand
Das Beschädigen eines Werkstücks durch Einstecken mit der Scheibe wird verhindert, sodass keine überflüssigen Nachbearbeitungen erforderlich sind.

Eigenschaften
Durchmesser Scheibe: 125 mm
Dicke Scheibe: 7,0 mm
Durchmesser Achsloch: 22,23 mm
Typ Scheibe: Entgratungsscheibe
Scheibenausführung: durchgesetzt
Scheibe mit Komfortstart
Premium-Ausführung
Für Stahl- und Edelstahlbearbeitung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Dicke
7 mm
Körnung
24