Eriks
TYROLIT

Schruppschleifscheibe Premium 2 in 1 für Stahl/Edelstahl

Erhöhte Rendite
Höhere Aggressivität bei deutlich längerer Lebensdauer.

Erhöhter Arbeitskomfort
Dank der „Comfort Start“-Funktion wird das Einstecken in das Werkstück verhindert und somit erfolgt der Start einfacher und komfortabler.

Geringerer Arbeitsaufwand
Das Beschädigen eines Werkstücks durch Einstecken mit der Scheibe wird verhindert, sodass keine überflüssigen Nachbearbeitungen erforderlich sind.

Eigenschaften
Durchmesser Scheibe: 125 mm
Dicke Scheibe: 7,0 mm
Durchmesser Achsloch: 22,23 mm
Typ Scheibe: Entgratungsscheibe
Scheibenausführung: durchgesetzt
Scheibe mit Komfortstart
Premium-Ausführung
Für Stahl- und Edelstahlbearbeitung
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
2 of Schruppschleifscheibe Premium 2 in 1 für Stahl/Edelstahl
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt