Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied TITAN ISO RS28B-1 Teilung 1.3/4" simplex

  • ERIKS:14113985
  • Hersteller:74510280004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die TSUBAKI Titan Kette ist die neueste Innovation der
hauseigenen F&E-Abteilung mit dem Ziel, die
Verschleißfestigkeit unter extremen Einsatzbedingungen, die
Staubkontamination und Abrieb verursachen, zu erhöhen.

Unsere TSUBAKI Titan Kette vereint die besten Eigenschaften
unserer GT4 Winner Kette mit neuen und einzigartigen
Merkmalen, bietet so überragende Verschleißbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Titan
Typ
BS 28B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1.3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
28B-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS28B-1
Ähnliche Produkte

1.723,20 €/ Kastenexkl. MwSt

2.016,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

39,12 €/ Stückexkl. MwSt

45,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026