1.723,20 €/ pro Boxexkl. MwSt
2.016,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Titan |
Typ | BS 28B-1 |
Serie | Titan |
Typ | BS 28B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.3/4" in |
ISO-Referenzmodell | 28B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 30.99 mm |
Walzendurchmesser | 27.94 mm |
Plattenhöhe | 36.4 mm |
Stiftdurchmesser | 15.9 mm |
Bolzenlänge | 74.5 mm |
Laschendicke innen | 7.5 mm |
Laschendicke außen | 7.5 mm |
Bruchlast | 200 N |
Gewicht | 9.45 kg/m |
Ausführung | Simplex |
39,12 €/ Stückexkl. MwSt
45,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026