Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied TITAN ISO RS16B-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:14113979
  • Hersteller:74510160002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die TSUBAKI Titan Kette ist die neueste Innovation der
hauseigenen F&E-Abteilung mit dem Ziel, die
Verschleißfestigkeit unter extremen Einsatzbedingungen, die
Staubkontamination und Abrieb verursachen, zu erhöhen.

Unsere TSUBAKI Titan Kette vereint die besten Eigenschaften
unserer GT4 Winner Kette mit neuen und einzigartigen
Merkmalen, bietet so überragende Verschleißbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

9,12 €/ Stückexkl. MwSt

10,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Titan
Typ
BS 16B-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16B-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS16B-1
Ähnliche Produkte
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

445,80 €/ Kastenexkl. MwSt

521,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026