445,80 €/ pro Boxexkl. MwSt
521,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Titan |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Titan |
Typ | BS 16B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21 mm |
Stiftdurchmesser | 8.25 mm |
Bolzenlänge | 38.9 mm |
Laschendicke innen | 4 mm |
Laschendicke außen | 4 mm |
Bruchlast | 60 N |
Gewicht | 2.7 kg/m |
Ausführung | Simplex |
9,12 €/ Stückexkl. MwSt
10,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026