Hoher Tragfähigkeitsbereich 150 kg gemäß CNB/P/11.062
Erfüllt die Norm EN 360 und CNB/P/11.060 für Arbeiten an Kanten mit einem Mindestkrümmungsradius von 0,5 mm
Absturzsicherung mit ESD-Technologie, geeignet für Arbeiten auf Dächern
Kann vertikal oder mit einer Standardabweichung von 20° von der Vertikalen verwendet werden
Kann horizontal ohne Verbindungsmittel zwischen dem Ende des Gurtes und dem Auffanggurt verwendet werden
Flexibles Abrollsystem, das während der Bewegung keine Stöße verursacht Es kann horizontal ohne eine Rettungsleine zwischen dem Ende des Gurtes und dem Auffanggurt verwendet werden
Flexibles Abrollsystem, das bei Bewegungen des Benutzers nicht stößt
Effizientes System, das sich im Falle eines Sturzes automatisch verriegelt und so die Gesamthöhe des Sturzes begrenzt
Einschließlich ESD-Technologie (Energy System Dissipater), die es der Ausrüstung ermöglicht, einen Sturz abzufangen, auch bei vollständig abgerolltem Gurtband
Integrierter Sturzindikator
Länge 6 Meter, Ausführung mit Gurtbandmaterial
Leichtes Gewicht
Gehäuse aus mit ABS-Faser verstärktem Polyamid
Standardmäßiger M47-Wirbelhaken am Ende des Auffanggeräts