Eriks
TRACTEL

Höhensicherungsgerät Blocfor™ 6 ESD 150kg

Blocfor 6 Auffanggerät mit ESD-Technologie
Absturzsicherungsgerät mit ESD-Technologie, geeignet für den Einsatz auf Dachterrassen. Das Auffanggerät entspricht der Norm EN 360 und CNB/P/11.060 für Arbeiten an Kanten mit einem Mindestbogenradius von 0,5 mm.

Blocfor 6 ESD-Absturzsicherung:
  • Hoher Tragfähigkeitsbereich 150 kg, entspricht der Norm CNB/P/11.062
  • Auffanggerät mit ESD-Technologie, geeignet für Arbeiten auf Dächern
  • Kann vertikal oder mit einer Standardabweichung von 20° von der Vertikalen verwendet werden
  • Kann horizontal ohne Verbindungsmittel zwischen dem Ende des Gurtes und dem Auffanggurt verwendet werden
  • Flexibles Auslösesystem, das bei Bewegungen des Benutzers nicht ruckelt
  • Effektives System, das sich bei einem Sturz automatisch verriegelt und die Fallhöhe begrenzt
  • ESD-Technologie (Energy System Dissipater), die es dem Gerät ermöglicht, einen Sturz aufzufangen, selbst wenn der Gurt vollständig abgerollt ist
  • Integrierter Sturzindikator
  • Länge 6 Meter, gegurtete Version
  • Leichtes Gewicht
  • Gehäuse aus mit ABS-Fasern verstärktem Polyamid
  • Standard-M47-Drehhaken am Ende des Falldämpfers
Image 1
1 of Höhensicherungsgerät Blocfor™ 6 ESD 150kg
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt