Eriks
TRACTEL

TRACTEL DYNAFOR INDUSTRIAL 3,2T

  • ERIKS:14623264
  • Hersteller:260899
Image 1
Digitales Zugkraft- und Lastmessgerät zur Lastmessung
Mit einem integrierten Display bietet die Dynafor Industrial-Serie von Lastanzeigen einen hohen Mehrwert, mit einer Genauigkeit von 0,3% des maximalen Messbereichs.

Tragfähigkeiten von 1t bis 20t
5-stellige LCD-Anzeige, 18mm Höhe
0,3% Genauigkeit des Messbereichs
Automatische Abschaltzeit von 20 min (optional abnehmbar)
Mehrere integrierte Funktionen: Ein, Tara, Spitzenwert, Einheitenwechsel (kg, lbs, daN)
Schutzart IP64
QR-Code auf der Vorderseite für die technische Dokumentation und Rückverfolgbarkeit zu jeder Zeit
Zur Liste hinzufügen

1.506,78 €/ Stückexkl. MwSt

1.762,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRACTEL