Eriks
TRACTEL

Dynamometer Dynafor Industrial

Digitales Zugkraft- und Lastmessgerät zur Lastmessung
Mit einem integrierten Display bietet die Dynafor Industrial-Serie von Lastanzeigen einen hohen Mehrwert, mit einer Genauigkeit von 0,3% des maximalen Messbereichs.

Tragfähigkeiten von 1t bis 20t
5-stellige LCD-Anzeige, 18mm Höhe
0,3% Genauigkeit des Messbereichs
Automatische Abschaltzeit von 20 min (optional abnehmbar)
Mehrere integrierte Funktionen: Ein, Tara, Spitzenwert, Einheitenwechsel (kg, lbs, daN)
Schutzart IP64
QR-Code auf der Vorderseite für die technische Dokumentation und Rückverfolgbarkeit zu jeder Zeit
Image 1
1 of Dynamometer Dynafor Industrial
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt