42,33 €/ Stückexkl. MwSt
49,53 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TR |
Serie | UCPA |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M16 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 116 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 94 mm |
Lager | UC210 |
Gehäuse | PA210 |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |