Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stehlagergehäuseeinheit mit ku...
Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung Serie UCPA
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
1
Material Gehäuse
Grauguss
1
Wellendurchmesser [mm]
50
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung Serie UCPA
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA210
2-Loch
Grauguss
Lagerstahl
42,33 €
/
stück
Anmelden