Eriks
THURMETALL

THURMETALL Vertikaler Auszugschrank 1000x600x1950 4040/1060

  • ERIKS:12969262
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Systemschrank mit vertikalen Auszieh-Elementen TM-Classic

•     Beständig verschweißtes Vollblechgehäuse
Folgende Ausführungen nach Wahl:
Gehäuse ohne Türen.
Gehäuse mit Flügeltüren und Drehgriff-Sicherheitsschloss.
Gehäuse ohne Türen und ausziehbare Lochbleche mit Frontblende.
•    Bei gleichmäßig verteilter Last bis 1000 kg belastbar
•    Vollständig ausziehbar
Zweiseitige Nutzung, mit perforierten Wänden.
Nach Wahl flexibel mit Einbau-Fachböden umzubauen
(50 mm Steckraster) und Zentralverriegelung mit standardmäßigem besonderem Ausziehschutz.
Tragkraft pro Auszieheinheit 200 kg.
•     Lagerraum
optimale Raumnutzung: max. 7 m² Lagerraum bei nur 0,7 m² Stellfläche.
•     Große Farbauswahl
Hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben.
1- oder 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis.
INFO: Fachboden und Innenseite der Auszieheinheiten in Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau.
•     GeräumigeAbmessungen
H 1950 x B 1000 x T 620/600 mm.


Lieferung ohne abgebildeten Inhalt.

Zur Liste hinzufügen

3.449,78 €/ Stückexkl. MwSt

4.036,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
1000 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1950 mm
Art der Schließung
Drehtür