• Beständig verschweißtes Vollblechgehäuse
Folgende Ausführungen nach Wahl:
Gehäuse ohne Türen.
Gehäuse mit Flügeltüren und Drehgriff-Sicherheitsschloss.
Gehäuse ohne Türen und ausziehbare Lochbleche mit Frontblende.
• Bei gleichmäßig verteilter Last bis 1000 kg belastbar
• Vollständig ausziehbar
Zweiseitige Nutzung, mit perforierten Wänden.
Nach Wahl flexibel mit Einbau-Fachböden umzubauen
(50 mm Steckraster) und Zentralverriegelung mit standardmäßigem besonderem Ausziehschutz.
Tragkraft pro Auszieheinheit 200 kg.
• Lagerraum
optimale Raumnutzung: max. 7 m² Lagerraum bei nur 0,7 m² Stellfläche.
• Große Farbauswahl
Hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben.
1- oder 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis.
INFO: Fachboden und Innenseite der Auszieheinheiten in Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau.
• GeräumigeAbmessungen
H 1950 x B 1000 x T 620/600 mm.
Lieferung ohne abgebildeten Inhalt.




| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertikaler Auszugschrank 1000x600x1950 4040/1060 | 1000 | 600 | 1950 | 3.449,78 €/stück |