Eriks
THURMETALL

THURMETALL Standard-Werkbank 2000x700x840 4040/1060

  • ERIKS:12969475
Image 1
Standardwerkbank TM-Classic, taubenblau/lichtblau

•    Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
•    Stabiler Korpus
Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster. Breite 605 mm x Tiefe 695 mm. Belastbar bis ca. 800 kg (bei gleichmäßig verteilter Belastung).
•     Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmäßig. Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
•    Stabile Werkbankfüße
Profilrohr 50 x 50 mm. Alle Füße sind mit einer Höhenverstellung (800-1150 mm in einem 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung nachrüstbar.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
•     Lieferung
Transport erfolgt zerlegt. Platten werkseitig durch eingedrehte Gewindemuffen M10 zur Montage vorbereitet.


Höhe 940 mm, Tiefe 750 mm. Weitere Werkbankplatten auf Anfrage.

Zur Liste hinzufügen

1.873,82 €/ Stückexkl. MwSt

2.192,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
2000 mm
Höhe
840 mm
Tiefe
700 mm
Farbe
Blau
Anzahl Schubladen
5
Material
Sperrholz