• Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
• Stabiler Korpus
Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster. Breite 605 mm x Tiefe 695 mm. Belastbar bis ca. 800 kg (bei gleichmäßig verteilter Belastung).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmäßig. Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Stabile Werkbankfüße
Profilrohr 50 x 50 mm. Alle Füße sind mit einer Höhenverstellung (800-1150 mm in einem 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung nachrüstbar.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
• Lieferung
Transport erfolgt zerlegt. Platten werkseitig durch eingedrehte Gewindemuffen M10 zur Montage vorbereitet.
Höhe 940 mm, Tiefe 750 mm. Weitere Werkbankplatten auf Anfrage.

| Produkt | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Werkbank 2000x700x840 4040/1060 | 2000 | 840 | 700 | 1.873,82 €/stück | |
| Standard-Werkbank 2500x700x840 4040/1060 | 2500 | 840 | 700 | 1.952,07 €/stück |