• Stabiler Korpus
Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster zur Höhenverstellung der verzinkten Fachböden (Belastbarkeit 60 kg). Schrank belastbar bis 500 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. Ausgestattet mit glatten Rückwänden.
• Türen
Vollblechtüren doppelt gekantet und verstärkt. Oder mit Sichtfenster aus Acrylglas. Schließung erfolgt über ein Drehdruck-Zylinder mit zwei Schlüsseln.
• Optional lieferbar.
Türen mit Sichtfenster, ausziehbare Fachböden und Schubladen, Abrollränder incl. Gummiriefenmatte und Abdeckplatte mit 20 mm Hartlaminat in lichtgrau, auf Anfrage lieferbar
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
1.135,19 €/ Stückexkl. MwSt
1.328,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150