Eriks
THURMETALL

Schiebetürenschrank, H1000 mm, Typ TM CLASSIC

Schiebetürenschrank TM-Classic, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B

•    Stabiler Korpus
Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster zur Höhenverstellung der verzinkten Fachböden (Belastbarkeit 60 kg). Schrank belastbar bis 500 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. Ausgestattet mit glatten Rückwänden.
•    Türen
Vollblechtüren doppelt gekantet und verstärkt. Oder mit Sichtfenster aus Acrylglas. Schließung erfolgt über ein Drehdruck-Zylinder mit zwei Schlüsseln.
•    Optional lieferbar.
Türen mit Sichtfenster, ausziehbare Fachböden und Schubladen, Abrollränder incl. Gummiriefenmatte und Abdeckplatte mit 20 mm Hartlaminat in lichtgrau, auf Anfrage lieferbar
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).

Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Schiebetürenschrank, H1000 mm, Typ TM CLASSIC
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt