• Stabile Stahlblechkonstruktion
PVC-Rolladen mit Zylinderschloss.
Farbe: lichtgrau.
• Fachböden verzinkt, Belastbarkeit 200 kg
• Leichtgängige Schubladen und Auszugböden
Schubladen gleiten dank hochwertigen Kugellagern.
100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg (200 kg gegen Mehrpreis).
Innenmaß Schubladen (B x T): 900/1100 x 400 mm.
• Einzelschubladensperre auf Anfrage.
Die Schränke müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand oder am Boden befestigt werden.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
• GroßzügigeAbmessungen
H x B x T: 1950 x 1005/1205 x 690 mm.
2.517,16 €/ Stückexkl. MwSt
2.945,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150