Eriks
THURMETALL

Schwerlastschrank mit Rollladen, B1005xT690xH1950 mm, mit 4 Fachböden

Schwerlastschrank mit Rollladen, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•     Stabile Stahlblechkonstruktion
PVC-Rolladen mit Zylinderschloss.
Farbe: lichtgrau.
•    Fachböden verzinkt, Belastbarkeit 200 kg
•    Leichtgängige Schubladen und Auszugböden
Schubladen gleiten dank hochwertigen Kugellagern.
100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg (200 kg gegen Mehrpreis).
Innenmaß Schubladen (B x T): 900/1100 x 400 mm.
•     Einzelschubladensperre auf Anfrage.
Die Schränke müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand oder am Boden befestigt werden.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
•     GroßzügigeAbmessungen
H x B x T: 1950 x 1005/1205 x 690 mm.


Ausführung: 4x Fachboden
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Schwerlastschrank mit Rollladen, B1005xT690xH1950 mm, mit 4 Fachböden
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt