Eriks
THURMETALL

THURMETALL Flügeltürschrank 1000x580x1950 4040/1060

  • ERIKS:12969537
Image 1
Flügeltürenschrank TM-Classic, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B

•    Stabiler Korpus
Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster zur Höhenverstellung der verzinkten Fachböden (Belastbarkeit 100 kg). Schrank belastbar bis 500 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Türen
Wahlweise als Vollblechtür oder mit Acrylglas-Sichtfenster. Verschluss mittels Sicherheitsschloss (Drehschloss mit Zweipunktverriegelung), Türöffnungswinkel 115 Grad.
•    Verschiedene Rückwände
Wahlweise glatte oder gelochte Rückwände, mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und einem Mittenabstand von 38 mm sowie vertikalen Schlitzen zur Aufnahme des Lagerguts mittels optionalem Zubehör wie Lochplattenhaken, Dosenhalter, Ablageböden.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).

Zur Liste hinzufügen

1.072,52 €/ Stückexkl. MwSt

1.254,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
1000 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
1950 mm
Anzahl Einlegeböden
4