Eriks
THURMETALL

Flügeltürschrank, B1000xT580xH1950 mm, Typ TM CLASSIC

Flügeltürenschrank TM-Classic, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B

•    Stabiler Korpus
Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster zur Höhenverstellung der verzinkten Fachböden (Belastbarkeit 100 kg). Schrank belastbar bis 500 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Türen
Wahlweise als Vollblechtür oder mit Acrylglas-Sichtfenster. Verschluss mittels Sicherheitsschloss (Drehschloss mit Zweipunktverriegelung), Türöffnungswinkel 115 Grad.
•    Verschiedene Rückwände
Wahlweise glatte oder gelochte Rückwände, mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und einem Mittenabstand von 38 mm sowie vertikalen Schlitzen zur Aufnahme des Lagerguts mittels optionalem Zubehör wie Lochplattenhaken, Dosenhalter, Ablageböden.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).

Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Flügeltürschrank, B1000xT580xH1950 mm, Typ TM CLASSIC
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt