Eriks
THURMETALL

THURMETALL Flügeltürschrank 1000x500x1950 7016/7035

  • ERIKS:12969527
Image 1
Flügeltürschrank TM-Classic

•     Stabile Vollblech-Konstruktion
Bei gleichmäßig verteilter Last bis 500 kg belastbar.
Rückwände mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und 38 mm Verteilung
und vertikalen Schlitzen.
•    Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
Nach Wahl Vollblech oder mit Acrylglas-Sichtfenster.
Türöffnungswinkel 115°.
•    Fachböden verzinkt
Im Steck-Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Tragkraft 100 kg.
Rückwände perforiert
Zur Liste hinzufügen

1.304,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.526,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7016/7035
Anzahl Einlegeböden
2