Eriks
THURMETALL

Flügeltürschrank, B1000xT500xH1950 mm, Typ TM CLASSIC

Flügeltürschrank TM-Classic

•     Stabile Vollblech-Konstruktion
Bei gleichmäßig verteilter Last bis 500 kg belastbar.
Rückwände mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und 38 mm Verteilung
und vertikalen Schlitzen.
•    Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
Nach Wahl Vollblech oder mit Acrylglas-Sichtfenster.
Türöffnungswinkel 115°.
•    Fachböden verzinkt
Im Steck-Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Tragkraft 100 kg.
Rückwände perforiert
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Flügeltürschrank, B1000xT500xH1950 mm, Typ TM CLASSIC
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt