Eriks
THURMETALL

THURMETALL Computerschrank mobil 750x400x1900 7035/5012

  • ERIKS:12969246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Computerschrank TM-Starter

•    Sichere Aufbewahrung des Computers
Der Schrankkorpus ist ein stabile Stahlblech-Konstruktion Belastbar bis 500 kg. Wahlweise als mobile oder stationäre Ausführung erhältlich. Schützt gemäß IP 20 vor Staub und Spritzwasser.
•    Optimiert für den Computerbetrieb
Einklappbare Tastaturablage mit ausziehbarer Mausablage (190 x 200 mm), Belastbarkeit 5 kg, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Türen mit Sichtfenster aus Plexiglas, B x H: 480 x 340 mm, mit Kabeldurchgang und verchromtem Drehschloss. Die Stromzufuhr erfolgt über eine Vierer-Steckerleiste, 220 V.
•    Fachböden
Zwei verzinkte Fachböden mit einer Belastbarkeit von je 60 kg. Höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
•     Lackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.

Zur Liste hinzufügen

1.304,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.526,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
750 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1900 mm
RAL-Nummer
7035/5012