• Sichere Aufbewahrung des Computers
Der Schrankkorpus ist ein stabile Stahlblech-Konstruktion Belastbar bis 500 kg. Wahlweise als mobile oder stationäre Ausführung erhältlich. Schützt gemäß IP 20 vor Staub und Spritzwasser.
• Optimiert für den Computerbetrieb
Einklappbare Tastaturablage mit ausziehbarer Mausablage (190 x 200 mm), Belastbarkeit 5 kg, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Türen mit Sichtfenster aus Plexiglas, B x H: 480 x 340 mm, mit Kabeldurchgang und verchromtem Drehschloss. Die Stromzufuhr erfolgt über eine Vierer-Steckerleiste, 220 V.
• Fachböden
Zwei verzinkte Fachböden mit einer Belastbarkeit von je 60 kg. Höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
• Lackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.




| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Computerschrank mobil 750x400x1900 7035/5012 | 750 | 400 | 1900 | 1.304,74 €/stück |