Eriks
THURMETALL

THURMETALL Computerschrank 605x723x1600 4040/1060

  • ERIKS:12969491
Image 1
Computerschrank, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•    Sichere Aufbewahrung des Computers
Korpus in stabiler, hochwertig verschweißter Stahlblechkonstruktion.
Ausgestattet mit einer Kabeleinführung. Monitorfach mit Plexiglasscheibe, die vor Staub und Schmutz schützt. Zugriffsicher dank Zylinderschloss.
•    Optimiert für die Arbeit am Computer
Ventilator mit Filtermatte schützt vor Staub und Überhitzung.
Strom über Mehrfach-Steckdose mit Hauptschalter. Inklusive Mausablage.
Tastaturauszug mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), die bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen bieten. Meist mit 100 % ausziehbaren Schubladen, Belastbarkeit 75 kg.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).


Ausführung: Schublade 1x H 100 mm, 1x Fachboden, 1x Auszugboden
Zur Liste hinzufügen

1.957,59 €/ Stückexkl. MwSt

2.290,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
605 mm
Tiefe
723 mm
Höhe
1600 mm