Eriks
THURMETALL

Computerschrank, B605xT723xH1600 mm, mit 1 Schublade und 1 Fachboden und 1 ausziehbarem Boden

Computerschrank, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•    Sichere Aufbewahrung des Computers
Korpus in stabiler, hochwertig verschweißter Stahlblechkonstruktion.
Ausgestattet mit einer Kabeleinführung. Monitorfach mit Plexiglasscheibe, die vor Staub und Schmutz schützt. Zugriffsicher dank Zylinderschloss.
•    Optimiert für die Arbeit am Computer
Ventilator mit Filtermatte schützt vor Staub und Überhitzung.
Strom über Mehrfach-Steckdose mit Hauptschalter. Inklusive Mausablage.
Tastaturauszug mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), die bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen bieten. Meist mit 100 % ausziehbaren Schubladen, Belastbarkeit 75 kg.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).


Ausführung: Schublade 1x H 100 mm, 1x Fachboden, 1x Auszugboden
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Computerschrank, B605xT723xH1600 mm, mit 1 Schublade und 1 Fachboden und 1 ausziehbarem Boden
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt