Eriks
THORMAS

THORMAS Ventilradhaken, Non-sparking Serie, 8" Kleine Größe, 15" Große Größe, 8 to 15" Größe, Beryllium-Kupfer, 400 mm LG

  • ERIKS:13408714
  • Hersteller:71433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

608,12 €/ Stückexkl. MwSt

711,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Non-sparking
Typ
Valve Wheel Hook
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
8 to 15 in
Länge
400 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Schlüsselweite klein
8 in
Schlüsselweite groß
15 in