
| Produkt | Ausführung | Schlüsselweite [in] | Ausführung funkenarm | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Handradschlüssel funkenfrei Cu-Be 16-20X490mm | Inch | 16 - 20 | Ja | 544,59 €/stück | |
| Langer Ventilschlüssel, Non-sparking Serie, 3" Kleine Größe, 7" Große Größe, 3 to 7" Größe, Beryllium-Kupfer, 210 mm LG | Inch | 3 to 7 | Ja | 255,06 €/stück | |
| Handradschlüssel funkenfrei Cu-Be 16-31X800mm | Inch | 16 - 20 | Ja | 951,36 €/stück | |
| Ventilradhaken, Non-sparking Serie, 8" Kleine Größe, 15" Große Größe, 8 to 15" Größe, Beryllium-Kupfer, 400 mm LG | Inch | 8 to 15 | Ja | 608,12 €/stück |