Eriks
THORMAS

THORMAS Steckschlüssel funkenfrei Al-Br 3/4" 12K 46mm

  • ERIKS:13407819
  • Hersteller:72327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

398,22 €/ Stückexkl. MwSt

465,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schlüsselweite
46 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
900 g