Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckschlüssel funkenfrei Al-B...
Steckschlüssel funkenfrei Al-Br 3/4" 12K metrisch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlüsselweite [mm]
36
1
46
1
Anschlussmaß [in]
3/4
2
Ausführung funkenarm
Ja
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Steckschlüssel funkenfrei Al-Br 3/4" 12K metrisch
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Steckschlüssel funkenfrei Al-Br 3/4" 12K 36mm
36
3/4
Ja
285,86 €
/
stück
Steckschlüssel funkenfrei Al-Br 3/4" 12K 46mm
46
3/4
Ja
398,22 €
/
stück
Anmelden