Eriks
THORMAS

THORMAS Langer Ventilschlüssel, Non-sparking Serie, 3" Kleine Größe, 7" Große Größe, 3 to 7" Größe, Beryllium-Kupfer, 210 mm LG

  • ERIKS:13408713
  • Hersteller:71432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

255,06 €/ Stückexkl. MwSt

298,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Non-sparking
Typ
Long Valve Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
3 to 7 in
Länge
210 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Schlüsselweite klein
3 in
Schlüsselweite groß
7 in