Eriks
THORMAS

THORMAS Kraft-Steckschlüssel Deep Impact Cu-Be 1/2" 6K 22mm L=80

  • ERIKS:13561254
  • Hersteller:110C-22CUBE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

370,75 €/ Stückexkl. MwSt

433,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
80 mm
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
335 g