Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlagkappe funkenfrei Al-Br 1...
Schlagkappe funkenfrei Al-Br 1/2" 6-kant metrisch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlüsselweite [mm]
22
1
36
1
Anschlussmaß [in]
1/2
2
Länge [mm]
80
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schlagkappe funkenfrei Al-Br 1/2" 6-kant metrisch
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kraft-Steckschlüssel Deep Impact Cu-Be 1/2" 6K 22mm L=80
22
1/2
80
370,75 €
/
stück
Kraft-Steckschlüssel Deep Impact Cu-Be 1/2" 6K 36mm L=80
36
1/2
80
726,55 €
/
stück
Anmelden