Eriks
TESA

TESA Hochreißfestes Strapping-Klebeband 64284 66mx50mm

  • ERIKS:23332323
  • Hersteller:64284-00002-00
Image 1
tesa® 64284 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.

tesa® 64284 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,52 €

-

36+

9,15 €

13.00%

72+

8,84 €

16.00%

108+

8,52 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
64284
Serie
64284
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.11 mm
Material
MOPP
Doppelseitig
Nein
Farbe
Blau