Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
64284 Hochreißfestes Strapping...
64284 Hochreißfestes Strapping-Klebeband
tesa® 64284 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.
tesa® 64284 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
19
1
38
1
50
1
Länge [m]
66
3
Dicke [mm]
0.11
3
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
64284 Hochreißfestes Strapping-Klebeband
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hochreißfestes Strapping-Klebeband 64284 66mx38mm
6,96 €
/
stück
Hochreißfestes Strapping-Klebeband 64284 66mx50mm
9,15 €
/
stück
Hochreißfestes Strapping-Klebeband 64284 66mx19mm
3,46 €
/
stück
Anmelden