6,95 €/ Stückexkl. MwSt
8,13 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 60632 |
Serie | 60632 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.065 mm |
Material | Aluminiumfolie |
Klebstoff | Acryl |
Klebkraft/Stahl | 8 Ncm |
Zugfestigkeit | 25 Ncm |
Reisskraft | 3 % |
Temperaturbeständig bis | 160 °C |
Farbe | Silber |