Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
60632 Anpassungsfähiges Alumin...
60632 Anpassungsfähiges Aluminium-Klebeband
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
50
1
Länge [m]
50
1
Dicke [mm]
0.065
1
Material
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
60632 Anpassungsfähiges Aluminium-Klebeband
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
60632, Anschmiegsames Aluminium Klebeband mit Papier-Abdeckliner - 30µ Foliendicke, Silber, 50m x 50mm
6,95 €
/
stück
Anmelden