Eriks
TEROSON

TEROSON Terostat IX 16kg knetbare Abdichtung

  • ERIKS:11905353
  • Hersteller:247319
Image 1
TEROSON® RB IX ist ein hellgrauer Butyl-Dichtstoff als Knetmasse, leicht klebrig und ideal zum Verfüllen von Spalten und Durchbrüchen. Er wird von Hand bei Raumtemperatur verarbeitet und ist einfach, sicher und sauber anzuwenden. Zur Handhabung sind keine Verarbeitungsgeräte oder besonderen Schutzmaßnahmen nötig. Dieses Produkt erzielt auch gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -30 und +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

237,35 €/ Stückexkl. MwSt

277,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEROSON
Serie
Terostat IX
Anwendung
Dichtung
Gewicht
16000 g
Farbe
lichtgrau