Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Terostat IX - Dicke Paste, kne...
Terostat IX - Dicke Paste, knetbare Abdichtung zum Auffüllen von Spiel und Durchgängen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anwendung
Dichtung
2
Gewicht [g]
1
1
16000
1
Farbe
lichtgrau
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Terostat IX - Dicke Paste, knetbare Abdichtung zum Auffüllen von Spiel und Durchgängen
Produkt
Anwendung
Gewicht [g]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anwendung
Gewicht [g]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Terostat IX 1kg knetbare Abdichtung
Dichtung
1
lichtgrau
26,03 €
/
stück
Terostat IX 16kg knetbare Abdichtung
Dichtung
16000
lichtgrau
237,35 €
/
stück
Anmelden