Eriks
TEMPIL

TEMPIL Schnelle, präzise Oberflächentemperaturanzeige 150°C / 302°F

  • ERIKS:13413443
  • Hersteller:28318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit einem Erfahrungshintergrund von über 80 Jahren ist der Tempilstik® das Original unter den Temperaturindikator-Stiften. Er ist genau, zuverlässig und vorschriftenkonform und kombiniert Präzision und Komfort bei der Messung von Oberflächentemperaturen in idealer Weise. Der Tempilstik® wurde speziell für die präzise Temperaturanzeige beim Schweißen (Vorwärmen, Zwischenlagen und Nachwärmen) konzipiert und ist für zahlreiche Anwendungen in schwierigsten Umgebungen die optimale Lösung. Beachten Sie, dass die Farbe des Tempilstik® nicht funktionsentscheidend ist, da die Indikation durch Schmilzen erfolgt. Änderungen der Indikationsfarbe sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TEMPIL
Temperatur
150 °C