Eriks
TEMPIL

Schnelle, präzise Oberflächentemperaturanzeige

116Temperaturstufen zwischen 38°C und 1093°C
Stift schmilzt sofort bei der angegebenen Temperatur und ermöglicht einfache Sichtprüfungen
Eichfrei, 100% zuverlässig
Präzise bis auf ±3% der Temperatur
Erfüllt die Vorwärmtemperaturanforderungen von AWS D1.1, ASME Code Teil I, III & VIII, ANSI/ASME Code B31.1 und B31.3.
Bessere Rückverfolgbarkeit, da Teilnummer, Temperatur und Chargencode am gesamten Stick eingeprägt sind
Hergestellt in den USA

OBERFLÄCHEN:
Stahl
Eisen
Aluminium
Edelstahl
Glas
Kunststoff
Keramik

ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Schweißen
Schiffsbau
Metallverarbeitung
Bahnindustrie
Fracking
Öl- und Gasgewinnung
Übertragung
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Schnelle, präzise Oberflächentemperaturanzeige
ProduktTemperatur [°C]VerfügbarPreisexkl. MwSt