




10.899,00 €/ Stückexkl. MwSt
12.751,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | STAG |
Typ | 26223 |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN250 |
Außendurchmesser Rohr | 273 mm |
Anschluss | Nut |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 90000 bis 1185000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 1185 m³/h |
Kv-Wert | von 90 bis 1185 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | AMETAL |
Material Spindel | AMETAL |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |