



| Produkt | Nennweite | Außendurchmesser Rohr [mm] | Druckstufe Artikel | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulierventil Serie: STAG Typ: 26223 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 190m³/h Class 150 Nut 88.9mm DN80 | DN80 | 88.9 | Class 150 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Regulierventil Serie: STAG Typ: 26223 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 1185m³/h Class 150 Nut 273mm DN250 | DN250 | 273 | Class 150 | 10.899,00 €/stück | |
| Regulierventil Serie: STAG Typ: 26223 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 765m³/h Class 150 Nut 219.1mm DN200 | DN200 | 219.1 | Class 150 | 7.092,00 €/stück | |
| Regulierventil Serie: STAG Typ: 26223 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 85m³/h Class 150 Nut 76.1mm DN65 | DN65 | 76.1 | Class 150 | 812,70 €/stück | |
| Regulierventil Serie: STAG Typ: 26223 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 420m³/h Class 150 Nut 168.3mm DN150 | DN150 | 168.3 | Class 150 | 4.112,10 €/stück | |
| Regulierventil Serie: STAG Typ: 26223 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 190m³/h Class 150 Nut 114.3mm DN100 | DN100 | 114.3 | Class 150 | 2.015,10 €/stück | |
| Regulierventil Serie: STAG Typ: 26223 Statisch Sphäroguss/EPDM KVS-Wert: 300m³/h PN16 Nut 139.7mm DN125 | DN125 | 139.7 | PN16 | 2.745,90 €/stück |