Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Rücklaufkettenräder geteilt für Kastentransportketten 1400-10R20M-R

  • ERIKS:13476161
  • Hersteller:1400-10R20M-R
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
20 mm
Anzahl Zähne
10
Lochkreisdurchmesser
265.4
Außendurchmesser
270 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
CC1400-CC1400 TAB