Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Spritzgegossene Rücklaufketten...
Spritzgegossene Rücklaufkettenräder geteilt für Kastentransportketten CC1400-CC1400 TAB
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [mm]
38.1
1
Teilung [in]
1.5
1
Bohrung [mm]
20
1
Anzahl Zähne
Material [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Spritzgegossene Rücklaufkettenräder geteilt für Kastentransportketten CC1400-CC1400 TAB
Produkt
Teilung [mm]
Teilung [in]
Bohrung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [mm]
Teilung [in]
Bohrung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spritzgegossene Rücklaufkettenräder geteilt für Kastentransportketten 1400-10R20M-R
38.1
1.5
20
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden