Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCFQ206-30M-CEC

  • ERIKS:12655121
  • Hersteller:UCFQ206-30M-CEC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIONEN
  • Der UCFQ-Typ verfügt über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination (UCFX, UCFXX, UCFZ Typen besitzen eine gerippte Rückseite)
  • Gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
  • Erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
  • Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
  • Max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°
KOMPONENTEN
Gehäuse aus verstärktem Polyamid. Dichtungen aus NBR-Gummi. Selbstausrichtende Hochpräzisions- Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert. Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing. Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301). Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)
Zur Liste hinzufügen

37,65 €/ Stückexkl. MwSt

44,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
UCFQ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
110 mm
Höhe
110 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm