Eriks
SYSTEM PLAST

Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung Serie UCFQ

TECHNISCHE INFORMATIONEN
  • Der UCFQ-Typ verfügt über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination (UCFX, UCFXX, UCFZ Typen besitzen eine gerippte Rückseite)
  • Gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
  • Erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
  • Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
  • Max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°
KOMPONENTEN
Gehäuse aus verstärktem Polyamid. Dichtungen aus NBR-Gummi. Selbstausrichtende Hochpräzisions- Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert. Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing. Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301). Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 44
  • 44
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 7
44 of Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung Serie UCFQ
ProduktAnzahl SchraublöcherMaterial GehäuseMaterial LagerVerfügbarPreisexkl. MwSt